Atlantic Clim & Ventil - Cc 125 - coude circulaire pvc diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - plastique
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084600383
Réf. Sonepar
00015460038
Réf. Fournisseur
460038
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit
125 mm
angle du coude
90 °
matériau du conduit
plastique
avec joint prémonté
Oui
Cc 125 - coude circulaire pvc diamètre 125 - réseaux circulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - coude 90°