Atlantic Clim & Ventil - T 160 pee cr - gaine pee pour reseaux clip & go diamètre 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416084610009
Réf. Sonepar
00015461000
Réf. Fournisseur
461000
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
2000 mm
T 160 pee cr - gaine pee pour reseaux clip & go diamètre 160 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - longueur 2 m