Atlantic Clim & Ventil - Critair bc 250 - caisson en ligne tertiaire compact d125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
volume d'air non chargé - 300 m³/h
puissance absorbée - 0.029 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085124284
Réf. Sonepar
00015512428
Réf. Fournisseur
512428
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air non chargé
300 m³/h
puissance absorbée
0.029 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IPX4
volume d'air avec pression 2
250 m³/h
volume d'air avec pression 3
50 m³/h
pression 2
90 Pa
pression 3
220 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Oui
hauteur
216 mm
largeur
351 mm
longueur
297 mm
largeur de conduit aspiration
125 mm
hauteur de conduit aspiration
125 mm
diamètre de conduit aspiration
125 mm
diamètre de conduit soufflage
125 mm
largeur de conduit soufflage
125 mm
hauteur de conduit soufflage
125 mm
Critair bc 250 - caisson d'extraction en ligne - basse consommation petit local - vmc tertiaire - ultra compact - piquages d125 en ligne - moteur ac basse consommation 230 v - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 250 m3/h
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Ultra-compacts avec seulement 216mm de hauteur, ces caissons d'extration basse consommation Critair BC 250 et EC 500 sont destinés à l'extraction d'air dans les petits locaux tertiaires (bureaux, salles de classe, commerces ...). Ils s'adaptent à un maximum de configurations (intérieur, extérieur, extraction, insufflation) et s'intègrent facilement tous les faux plafonds et les moindres espaces. L'installation est également simplifiée grâce à son bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides et à son interrupteur de proximité monté d'usine. Commande déportée Le réglage de vitesse à distance peut se faire avec accessoire VEM EC (sur EC 500) et VEM ou VAM (sur BC 250).