Atlantic Clim & Ventil - Copernic v 1000 - caisson simple flux C4 rejet vert. 1000 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085124734
Réf. Sonepar
00015512473
Réf. Fournisseur
512473
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps
autre
volume d'air non chargé
1000 m³/h
indice de protection (IP)
IPX4
Copernic v 1000 - caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical 1000 - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - débit maxi 1000 m3/h - courbe naturellement plate - réglage vitesse par potentiomètre
Les Atouts de la gamme:
Budget maitrisé Un caisson prposant une offre standard pour un budget maîtrisé. Facilité de mise en œuvre et de réglage L'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble …) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4). Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.