Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400

Atlantic Clim & Ventil - Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • volume d'air non chargé - 400 m³/h

  • puissance absorbée - 0.049 kW

  • raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IPX4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085124765

Réf. Sonepar

00015512476

Réf. Fournisseur

512476

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps

aluminium

volume d'air non chargé

400 m³/h

puissance absorbée

0.049 kW

raccordement électrique

autre

indice de protection (IP)

IPX4

tension de raccordement

230 V

moteur à courant continu

Oui

température maximale de l'air

70 °C

moteur 2 vitesses

Oui

adapté à une commande électronique

Non

hauteur

248 mm

largeur

455 mm

longueur

469 mm

Copernic h 400 - caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension

Les Atouts de la gamme:

Confort acoustique Les modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique. Facilité d'installation Le caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu. Facilité d'utilisation La version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade. Modulation de débit et commande déportée La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.