Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-v 500at dep - centrale double flux cc vertical 500m3h bt antig+dep

Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-v 500at dep - centrale double flux cc vertical 500m3h bt antig+dep

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 0.338 kW

  • type de batterie de refroidissement - autre

  • avec by-pass - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085143810

Réf. Sonepar

00015514381

Réf. Fournisseur

514381

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance absorbée

0.338 kW

type de batterie de refroidissement

autre

avec by-pass

Oui

Duoflex-v 500bt dep - centrale double flux cc 500m3/h bet+dep - tertiaire - haut rendement >80% - version verticale - moteurs ec - turbine réaction - isol. 25 mm lm - filtration f7/m5 - régul intégrée - hauteur 370mm - antigivre intégré

Les Atouts de la gamme:

Compacité Avec une hauteur ≤ 307 mm jusqu'à 1200 m3/h en version H, la centrale double flux haut rendement Duoflex est compacte et s'intègre facilement. Solution haute performance La centrale double flux Duoflex est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C. Le by-pass partiel de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. LUne moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipe la centrale. Qualité d'air intérieur renforcée La Duoflex est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) au soufflage en série et ISO ePM, 60% (M5) à la reprise.