Atlantic Clim & Ventil - Comète 1500 - caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation

Atlantic Clim & Ventil - Comète 1500 - caisson collectif d'extraction C4 - très basse consommation

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 1500 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085160244

Réf. Sonepar

00015516024

Réf. Fournisseur

516024

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé

1500 m³/h

indice de protection (IP)

IPX4

Comète 1500 - caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf/rénovation - débit max 1500 m3/h - moteur EC - très basse consommation - régulation en pression évolutive (par défaut) ou en pression constante - interrupteur de proximité

Les Atouts de la gamme:

Consommation énergétique optimisée La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation. De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a). Facilité d'instalaltion et de mise en route Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface. Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson. Largeur de gamme La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.