Atlantic Clim & Ventil - Be 30/90 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085202890

Réf. Sonepar

00015520289

Réf. Fournisseur

520289

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

plastique

forme

rond

diamètre nominal du canal de raccordement

125 mm

Be 30/90 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande débit complémentaire 90 m3/h par cordelette - débit permanent 30 m3/h autoréglable

Les Atouts de la gamme:

Entretien facililté La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M. Intégration dans l'habitat Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.