Atlantic Clim & Ventil - Be 45/120 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085202913
Réf. Sonepar
00015520291
Réf. Fournisseur
520291
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Be 45/120 j - bouche d'extraction autoréglable cuisine manuelle diamètre 125 - pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande débit complémentaire 120 m3/h par cordelette - débit permanent 45 m3/h autoréglable
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M. Intégration dans l'habitat Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.