Atlantic Clim & Ventil - B 100 pr - bouche d'insufflation plastique reglable

Atlantic Clim & Ventil - B 100 pr - bouche d'insufflation plastique reglable

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085209028

Réf. Sonepar

00015520902

Réf. Fournisseur

520902

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

forme

rond

diamètre nominal du canal de raccordement

100 mm

B 100 pr - bouche d'insufflation plastique reglable - vmc teritiaire - fonctionnement de 40 à 150 pa - réglage du débit par rotation de l'obturateur - montage sur manchette man 100 pr ou manchon à griffes pour paroi mince m 100 p-l 100

Les Atouts de la gamme:

Insufflation et extraction avec réglage du débit La gamme de bouches réglables B-PR en matière plastique couleur blanche est destinée à l'extraction et à l'insufflation dans les installations de VMC des bâtiments tertiaires. Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'obturateur central. Installation flexible Le montage peut se faire sur manchette ou sur manchon à griffes pour paroi mince.