Atlantic Clim & Ventil - Bn 60 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 60 m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085210031
Réf. Sonepar
00015521003
Réf. Fournisseur
521003
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Bn 60 - bouche d'extraction autoreglable sans manchette 60 m3/h - vmc tertiaire - grille couleur blanche - sans manchette - débit 60 m3/h autoréglable
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté La grille centrale en plastique des bouches autoréglables Atlantic est démontable en plastique. Nos bouches autoréglables peuvent être montées dans des manchons longs ou courts de type M. Intégration dans l'habitat Nos bouches autoréglables en matière plastique, de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.