Atlantic Clim & Ventil - Roto-V 600+D bet - caisson double flux roto vert drt 600m3/h bet

Atlantic Clim & Ventil - Roto-V 600+D bet - caisson double flux roto vert drt 600m3/h bet

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • puissance absorbée - 1.67 kW

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 200 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085215920

Réf. Sonepar

00015521592

Réf. Fournisseur

521592

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil

montage à l’intérieur

tension de raccordement

1 x 230 V CA

puissance absorbée

1.67 kW

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

200 mm

Roto-V 600+D bet - caisson double flux rotatif vertical droite 600m3/h + batterie électrique 1.67kW

Les Atouts de la gamme:

Haute efficacité énergétique Les centrales double flux haut rendement Roto-H et Roto-V sont dotées d'un échangeur rotatif haute efficacité à vitesse variable. Un moteur EC sur les ventilateurs et sur le récupérateur équipent la centrale - SPI < 0,36W/(m3/h). Classe énergie A selon la directive Eco Design ErP2018 (catégorie UVR). Régulation intégrée Une régulation via écran couleur et tactile est intégrée de série. Ces centrales double flux sont équipées d'une communication MODBUS RS-485 en standard.