Atlantic Clim & Ventil - Roto-V 950+D - caisson double flux roto vert drt 950m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
puissance absorbée - 1.67 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085215944
Réf. Sonepar
00015521594
Réf. Fournisseur
521594
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
1 x 230 V CA
puissance absorbée
1.67 kW
Roto-V 950+D - caisson double flux rotatif vertical droite 950m3/h
Les Atouts de la gamme:
Haute efficacité énergétique Les centrales double flux haut rendement Roto-H et Roto-V sont dotées d'un échangeur rotatif haute efficacité à vitesse variable. Un moteur EC sur les ventilateurs et sur le récupérateur équipent la centrale - SPI < 0,36W/(m3/h). Classe énergie A selon la directive Eco Design ErP2018 (catégorie UVR). Régulation intégrée Une régulation via écran couleur et tactile est intégrée de série. Ces centrales double flux sont équipées d'une communication MODBUS RS-485 en standard.