Atlantic Clim & Ventil - Ondea 80 d - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable dalle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 78 mm
haute induction - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085216316
Réf. Sonepar
00015521631
Réf. Fournisseur
521631
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
78 mm
haute induction
Oui
Ondea 80 d - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable dalle - pour réseau vmc pavillonnaire - diamètre 80 - bouche et manchon long en plastique pour dalle - déflecteurs sécables - montage mural ou plafond
Les Atouts de la gamme:
Adaptabilité Ondea est une bouche plastique réglable déstinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Entièrement réalisée en polystyrène, elle se compose d'un corps, d'un obturateur central réglable et d'une grille centrale permettant différents réglages du débit. Des déflecteurs sécables permettant l'orientation du flux d'air équipent d'origine la bouche. Installation simplifiée Ses différentes configurations permettent une installation aussi bien au mur qu'au plafond. Elle peut être montée directement sur conduit ou être associée à un manchon placo M125 HP-L100. Discrétion La gamme de bouches Ondea s'intègrera de manière discrète dans votre habitat.