Atlantic Clim & Ventil - Ondea 125 p - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable placo

Atlantic Clim & Ventil - Ondea 125 p - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable placo

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 119 mm

  • haute induction - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085216347

Réf. Sonepar

00015521634

Réf. Fournisseur

521634

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

plastique

diamètre nominal du canal de raccordement

119 mm

haute induction

Oui

Ondea 125 p - bouche d'extraction et d'insufflation reglable orientable placo - pour réseau vmx pavillonnaire - diamètre 125 - bouche et manchon court en plastique pour placo - déflecterus sécable - montage mural ou plafond

Les Atouts de la gamme:

Adaptabilité Ondea est une bouche plastique réglable déstinée à l'insufflation et à l'extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires. Entièrement réalisée en polystyrène, elle se compose d'un corps, d'un obturateur central réglable et d'une grille centrale permettant différents réglages du débit. Des déflecteurs sécables permettant l'orientation du flux d'air équipent d'origine la bouche. Installation simplifiée Ses différentes configurations permettent une installation aussi bien au mur qu'au plafond. Elle peut être montée directement sur conduit ou être associée à un manchon placo M125 HP-L100. Discrétion La gamme de bouches Ondea s'intègrera de manière discrète dans votre habitat.