Atlantic Clim & Ventil - C 80/90 - c 80/90 - coudes à 90° - galva standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 80 mm
angle du coude - 90 °
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085232194
Réf. Sonepar
00015523219
Réf. Fournisseur
523219
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit
80 mm
angle du coude
90 °
protection des surfaces interne
galvanisé Sendzimir
C 80/90 - c 80/90 - coudes à 90° - galva standard - accessoires de réseaux