Atlantic Clim & Ventil - Te 125/80 - te à 90° inégal d125/80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 80 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
longueur utile raccordement 1 - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085232613
Réf. Sonepar
00015523261
Réf. Fournisseur
523261
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
80 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
125 mm
longueur utile raccordement 1
170 mm
Te 125/80 - te inegal d125/80 - accessoires de réseaux