Atlantic Clim & Ventil - T 200 g - conduit flexible alu 3m d200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233030
Réf. Sonepar
00015523303
Réf. Fournisseur
523303
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
200 mm
longueur
3000 mm
T 200 g - conduit flexible aluminium 3m d200 - conduits métalliques souples