Atlantic Clim & Ventil - T 315 g - conduit flexible alu 3m d315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233054
Réf. Sonepar
00015523305
Réf. Fournisseur
523305
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
315 mm
longueur
3000 mm
T 315 g - conduit flexible aluminium 3m d315 - conduits métalliques souples