Atlantic Clim & Ventil - T 160 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233061
Réf. Sonepar
00015523306
Réf. Fournisseur
523306
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
3000 mm
T 160 gcr - conduit flexible calorifuge 2m d160 - conduits métalliques souples