Atlantic Clim & Ventil - B 160 lk - bouche d'extraction reglable diametre 160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 210 mm
longueur avant - 210 mm
matériau - acier
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085233528
Réf. Sonepar
00015523352
Réf. Fournisseur
523352
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
210 mm
longueur avant
210 mm
matériau
acier
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
160 mm
B 160 lk - bouche d'extraction reglable diametre 160 - vmc tertiaire - réglage du débit par rotation de l'opercule - collerette de fixation en acier galvanisé - peut être montée avec manchon long à griffes mb 160
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnalités multiples Les bouches d'extraction B-LK servent à l'extraction dans les bâtiments tertiaires.Les bouches d'insufflation BI-LK servent quant à elles à introduire l'air neuf dans les bâtiments tertiaires. Le réglage du débit se fait par simple rotation de l'opercule central. Installation simplifiée La gamme de bouches B-LK et BI-LK en acier recouvert de peinture epoxy blanche se fixent par rotation 1/4 de tour dans une colerette en acier galvanisé fournie. Elles peuvent être montées dans des manchons longs à griffes de type MB.