Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 160

Atlantic Clim & Ventil - Rr 160 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 160

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085234525

Réf. Sonepar

00015523452

Réf. Fournisseur

523452

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération

110 mm

diamètre nominal du conduit

200 mm

longueur

110 mm

Rr 160 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 160 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 110 mm - motorisable