Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 200

Atlantic Clim & Ventil - Rr 200 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 200

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • largeur de conduit d’aération - 110 mm

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • longueur - 110 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085234532

Réf. Sonepar

00015523453

Réf. Fournisseur

523453

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier galvanisé

largeur de conduit d’aération

110 mm

diamètre nominal du conduit

250 mm

longueur

110 mm

Rr 200 - registre de reglage galvanise a commande manuelle diametre 200 - accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein - longueur 110 mm - motorisable