Atlantic Clim & Ventil - Te 160 - te égal à 90° d160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
longueur utile raccordement 1 - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234624
Réf. Sonepar
00015523462
Réf. Fournisseur
523462
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
160 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
160 mm
longueur utile raccordement 1
0 mm
Te 160 - te égal à 90° d160 - accessoires de réseaux