Atlantic Clim & Ventil - Te 200 - te égal à 90° d200

Atlantic Clim & Ventil - Te 200 - te égal à 90° d200

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • longueur utile raccordement 1 - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085234631

Réf. Sonepar

00015523463

Réf. Fournisseur

523463

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

200 mm

forme de finition

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2

200 mm

longueur utile raccordement 1

0 mm

Te 200 - te égal à 90° d200 - accessoires de réseaux