Atlantic Clim & Ventil - Te 250 - te égal à 90° d250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
angle - 0 °
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234648
Réf. Sonepar
00015523464
Réf. Fournisseur
523464
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
250 mm
angle
0 °
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
250 mm
longueur utile raccordement 1
0 mm
Te 250 - te égal à 90° d250 - accessoires de réseaux