Atlantic Clim & Ventil - Te 160/125 - te inégal à 90° d160/125

Atlantic Clim & Ventil - Te 160/125 - te inégal à 90° d160/125

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085234815

Réf. Sonepar

00015523481

Réf. Fournisseur

523481

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

125 mm

forme de finition

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2

160 mm

Te 160/125 - te inégal à 90° d160/125 - accessoires de réseaux