Atlantic Clim & Ventil - Te 200/125 - te inégal à 90° d200/125

Atlantic Clim & Ventil - Te 200/125 - te inégal à 90° d200/125

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • longueur utile raccordement 1 - 170 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085234822

Réf. Sonepar

00015523482

Réf. Fournisseur

523482

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

125 mm

forme de finition

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2

200 mm

longueur utile raccordement 1

170 mm

Te 200/125 - te inégal à 90° d200/125 - accessoires de réseaux