Atlantic Clim & Ventil - Te 250/125 - te inégal à 90° d250/125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
longueur utile raccordement 1 - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085234846
Réf. Sonepar
00015523484
Réf. Fournisseur
523484
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
250 mm
longueur utile raccordement 1
170 mm
Te 250/125 - te inégal à 90° d250/125 - accessoires de réseaux