Atlantic Clim & Ventil - T 315/3 agrafé - conduit rigide galva 3m d315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085237786
Réf. Sonepar
00015523778
Réf. Fournisseur
523778
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
autre
diamètre nominal du conduit
315 mm
longueur
3000 mm
T 315/3 agrafé - conduit rigide galva 3m d315 - conduits rigides métalliques