Atlantic Clim & Ventil - T 125 gs 10m - conduit alu souple 10m d125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 10000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085237939
Réf. Sonepar
00015523793
Réf. Fournisseur
523793
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
autre
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
10000 mm
T 125 gs 10m - conduit alu souple 10m d125 - conduits métalliques souples