Atlantic Clim & Ventil - Pack 3 bouches manuelles hygro b t3/7 manchons griffes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 305 mm
longueur avant - 400 mm
couleur - blanc
forme - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085260319
Réf. Sonepar
00015526031
Réf. Fournisseur
526031
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
305 mm
longueur avant
400 mm
couleur
blanc
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Pack 3 bouches hygroréglables - Hygro B T3/T7 - Activations manuelles des débits de pointe - Manchons à griffes - BHC 10/45-135M 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30M 80G