Atlantic Clim & Ventil - Eh 5/45+ra+g-39bl- entrée hygrorégable acoustique 5/45+rallonge+grille -39db blc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
régulation automatique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085265093
Réf. Sonepar
00015526509
Réf. Fournisseur
526509
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
blanc
matériau
plastique
régulation automatique
Non
Kit entrée d'air hygroréglable acoustique + rallonge acoustique + grille de façade - régulation débit de 5 à 45 m3/h - isolement acoustique de 39 db - couleur blanc
Les Atouts de la gamme:
Entrées d'air hygroréglable acoustique Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). Installation et entretien simplifiés Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique). La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible. Esthétique Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille). De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter). Profondeur de gamme Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.