Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro Cuisine 10/40-90 manuelle D125 griffes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085265536
Réf. Sonepar
00015526553
Réf. Fournisseur
526553
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Bouche hygroréglable Cuisine diamètre 125 - Régulation débit permanent de 10 à 40 m3/h - Commande débit de pointe 90 m3/h - Activation manuelle du grand débit - Manchon à griffes
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.