Atlantic Clim & Ventil - Kit TWIST&GO + bouche hygro SDB 15/45 D80 griffes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
haute induction - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085265727
Réf. Sonepar
00015526572
Réf. Fournisseur
526572
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
haute induction
Oui
Kit TWIST&GO et bouche hygroréglable SDB diamètre 80 - Régulation débit permanent de 15 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - Manchon à griffes
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.