Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air hygro compacte 5/45 (sans grille façade) atténuation 34dB blanc

Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air hygro compacte 5/45 (sans grille façade) atténuation 34dB blanc

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • régulation automatique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085266137

Réf. Sonepar

00015526613

Réf. Fournisseur

526613

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur

blanc

matériau

plastique

régulation automatique

Non

entrée d'air hygroréglable compacte - Régulation débit permanent de 5 à 45 m3/h en fonction de l'hygrométrie - performance acoustique 34dB - couleur blanche

Les Atouts de la gamme:

Entrées d'air hygroréglable acoustique Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air hygroréglables acoustiques utilisées dans le cas d'une VMC hygro B sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA). Installation et entretien simplifiés Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis (version acoustique). La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Un montage sur fenêtres de toit est également possible. Esthétique Les entrées d'air hygroréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille). De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter). Profondeur de gamme Nos entrées d'air hygroréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.