Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 2x558 b - diffuseur lineaire a fentes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 158 mm
numéro RAL - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085285169
Réf. Sonepar
00015528516
Réf. Fournisseur
528516
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
autre
matériau
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement
158 mm
numéro RAL
9016
Lsd-pl 2x558 b - diffuseur lineaire a fentes - diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés
Les Atouts de la gamme:
Installation rapide
Le système de montage est rapide et peut être soit raccordé sur plénum par clips (version LSD-PL) soit être fixé au plafond (version LSD-PM).
Les modèles 558 et 1158 sont destinés à une installation en plafond modulaire (600x600 mm).
Esthétique soignée
La gamme de diffuseurs LSD en aluminium extrudé et ailettes plastiques est adaptée pour les locaux exigeant une esthétique soignée.
Des versions sont également disponibles avec déflecteurs blancs.
Ces diffuseurs existent en finition aluminium anodisé laqué blance (suffixe B - RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs linéaires à fentes LSD disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.