Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 2x1000 b - diffuseur lineaire a fentes

Atlantic Clim & Ventil - Lsd-pl 2x1000 b - diffuseur lineaire a fentes

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 158 mm

  • numéro RAL - 9016

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085285411

Réf. Sonepar

00015528541

Réf. Fournisseur

528541

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur

blanc

matériau

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement

158 mm

numéro RAL

9016

Lsd-pl 2x1000 b - diffuseur lineaire a fentes avec déflecteurs sectorisés

Les Atouts de la gamme:

Installation rapide Le système de montage est rapide et peut être soit raccordé sur plénum par clips (version LSD-PL) soit être fixé au plafond (version LSD-PM). Les modèles 558 et 1158 sont destinés à une installation en plafond modulaire (600x600 mm). Esthétique soignée La gamme de diffuseurs LSD en aluminium extrudé et ailettes plastiques est adaptée pour les locaux exigeant une esthétique soignée. Des versions sont également disponibles avec déflecteurs blancs. Ces diffuseurs existent en finition aluminium anodisé laqué blance (suffixe B - RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité. Souplesse d'utilisation Les diffuseurs linéaires à fentes LSD disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.