Atlantic Clim & Ventil - Vas100e 300x300 - volet surpr. ent.d'air 300x300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - autre
traitement de la surface - autre
lamelles verticales - Non
double rangée de lamelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085288948
Réf. Sonepar
00015528894
Réf. Fournisseur
528894
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
couleur
autre
traitement de la surface
autre
lamelles verticales
Non
double rangée de lamelles
Non
largeur avant
300 mm
hauteur avant
300 mm
avec ouverture d'encastrement
Oui
échantillon d'air réglable
Non
servomoteur réglable
Non
thermostatique réglable
Non
réglage du volume
sans
résistant aux balles
Non
profondeur d'encastrement
47 mm
fixation intérieure/ grille
autre
pour canaux d'air ronds
Non
Vas100e 300x300 - volet surpr. ent.d'air 300x300 - volet de surpression avec pas d'ailettes de 100mm
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller. Versions au choix Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.