Atlantic Clim & Ventil - Te 125 j - te égal avec joints d125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085290026
Réf. Sonepar
00015529002
Réf. Fournisseur
529002
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
125 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
125 mm
avec joint prémonté
Oui
Te 125 j - te egal avec joints d125 - accessoires de réseaux