Atlantic Clim & Ventil - Te 160 j - te egal avec joints d160

Atlantic Clim & Ventil - Te 160 j - te egal avec joints d160

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085290057

Réf. Sonepar

00015529005

Réf. Fournisseur

529005

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

160 mm

forme de finition

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2

160 mm

avec joint prémonté

Oui

Te 160 j - te egal avec joints d160 - accessoires de réseaux