Atlantic Clim & Ventil - Te 560j - te egal 560 a joint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 560 mm
avec joint prémonté - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085291320
Réf. Sonepar
00015529132
Réf. Fournisseur
529132
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
560 mm
forme de finition
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2
560 mm
avec joint prémonté
Oui
Te 560j - te egal 560 a joint - accessoires de réseaux