Atlantic Clim & Ventil - Galc-r 300x100 - grille de soufflage simple deflexion a ailettes mobiles 300x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 100 mm
hauteur avant - 300 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085292969
Réf. Sonepar
00015529296
Réf. Fournisseur
529296
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur avant
100 mm
hauteur avant
300 mm
fixation intérieure/ grille
raccord invisible
Galc-r 300x100 - grille de soufflage simple deflexion à ailettes mobiles 300x100 - montage plafond - aluminium laqué blanc - fixation par clips pour applications résidentielles - compatible avec plenums bbg/ais. bbg/aie. bbg-l/is et bbg-abs
Les Atouts de la gamme:
Intégration
Leur design travaillé leur permet de se fondre dans les applications tertiaires ou résidentielles.
Il existe 2 types de fixation selon les versions :
- une fixation non apparente par clips pour les applications résidentielles (GALC-R)
- une fixation par vis pour tous types d'application (GALC)
La finition est en aluminium laqué blanc (RAL 9016) mais il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
Effet Coanda et douplesse d'utilisation
Les grilles GALC sont des grilles de soufflage 1 direction à ailettes courbes réglables individuellement.
Leurs ailettes courbées permettent une installation au plafond tout en assurant l'effet Coanda.