Atlantic Clim & Ventil - Dam fp160 - diffuseur monocone 600/600 d160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre avant - 160 mm
largeur avant - 595 mm
hauteur d'encastrement - 101 mm
faux-plafond modulaire - 600 + 600
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085293188
Réf. Sonepar
00015529318
Réf. Fournisseur
529318
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
diamètre avant
160 mm
largeur avant
595 mm
hauteur d'encastrement
101 mm
faux-plafond modulaire
600 + 600
Dam fp160 - diffuseur monocone 600/600 d160 - d'air - grilles et diffuseurs
Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur. Installation facilitée Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum. La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm. Design discret Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.