Atlantic Clim & Ventil - T 125 af - conduit flexible galva 3m d125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085335017
Réf. Sonepar
00015533501
Réf. Fournisseur
533501
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
3000 mm
T 125 af - conduit flexible galva 3m d125 - conduits métalliques souples