Atlantic Clim & Ventil - T 200 af - conduit flexible galva 3m d200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 3000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085335031
Réf. Sonepar
00015533503
Réf. Fournisseur
533503
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
200 mm
longueur
3000 mm
T 200 af - conduit flexible galva 3m d200 - conduits métalliques souples