Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 500 - df hr decentralisee 500m3/h - centrale double flux haut rendement

Atlantic Clim & Ventil - Nova hr 500 - df hr decentralisee 500m3/h - centrale double flux haut rendement

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - montage en saillie (mur)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085400333

Réf. Sonepar

00015540033

Réf. Fournisseur

540033

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de montage en saillie

montage en saillie (mur)

Nova hr 500 - df hr decentralisee 500m3/h - centrale double flux haut rendement - ventilation tertiaire et traitement d'air - caissons tertiaires double flux

Les Atouts de la gamme:

Spéciale rénovation La centrale double flux VMC haut rendement décentralisée Nova HR est compacte et légère ce qui en fait la solution économique idéale en rénovation de salle de classe ou de salle de réunion (aucune gaine n'est requise). Solution performance La centrale Nova HR est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium et étanche. Le by-pass total de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. La centrale est équipée de 2 plugfans à moteur EC. Qualité d'air intérieur renforcée La Nova HR est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM10 60% (M5) au soufflage et à la reprise. La modulation des débits est possible avec des sonde CO2 ou capteur de présence à sélection en accessoire.