Atlantic Clim & Ventil - Gdd 400X150 - grille alu double deflexion 400X150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 385 mm
hauteur nominale du conduit - 135 mm
couleur - blanc
double rangée de lamelles - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085421796
Réf. Sonepar
00015542179
Réf. Fournisseur
542179
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
385 mm
hauteur nominale du conduit
135 mm
couleur
blanc
double rangée de lamelles
Oui
Gdd 400X150 - grille alu double deflexion 400X150
Les Atouts de la gamme:
Complémentarité Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm. Discrétion Fixations non apparentes par clips à friction. Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité. Modularité Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.