Atlantic Clim & Ventil - Bhc 10/45-135fbi125l - bouche d'extraction hygro cuisine électrique 12v d125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 180 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085424551
Réf. Sonepar
00015542455
Réf. Fournisseur
542455
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant
180 mm
longueur avant
180 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
Bhc 10/45-135fbi125l - bouche d'extraction hygro cuisine électrique 12v d125 - raccord lisse à joint - régulation de 10 à 45 m3/h suivant humidité - commande débit de pointe 135 m3/h par bouton poussoir ou télécommande ir (non fourni)
Les Atouts de la gamme:
Entretien facililté Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible. Intégration dans l'habitat Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.