Atlantic Clim & Ventil - Me 125 - entrée/sortie d'air murale diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
profondeur d'encastrement - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085431917
Réf. Sonepar
00015543191
Réf. Fournisseur
543191
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur
autre
matériau
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
250 mm
Me 125 - entrée/sortie d'air murale diamètre 125 - pour VMC collective - accessoire caissons d'extraction - grille à auvents découpées en aluminium - manchon télescopique de 25 cm d'épaisseur